AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI404350 I-BEAM ATT,6.4?19.1MM FL - 404350

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI404350 I-BEAM ATT,6.4?19.1MM FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di fissaggio - Dado

  • Adatto per flangia di spessore - 6.4...19.1 mm

  • Colore - Altri

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711893141726

Codice prodotto

ERI404350

Cod. produttore

404350

Produttore

ERI

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di fissaggio:

Dado

Adatto per flangia di spessore:

6.4...19.1 mm

Colore:

Altri

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Fusione di acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Portata massima ammessa:

3550 N

La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici. Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici. Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021.