AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI403610 MACROFIX NI EZ,23?30MMOD,3/4,20 DN,M8,M1 - 403610

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI403610 MACROFIX NI EZ,23?30MMOD,3/4,20 DN,M8,M1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 23...30 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Inserto - Nessuno

  • Misura di collegamento dispositivo di connessione - M8

  • Dispositivo di connessione - Filettatura interna

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0078285682021

Codice prodotto

ERI403610

Cod. produttore

403610

Produttore

ERI

Diametro esterno del tubo:

23...30 mm

Materiale:

Acciaio

Inserto:

Nessuno

Misura di collegamento dispositivo di connessione:

M8

Dispositivo di connessione:

Filettatura interna

Diametro interno nominale:

3/4 pollice (20)

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dispositivo di chiusura:

Scatto singolo

Adatto per tubo in acciaio:

Adatto per tubo in plastica:

no

Adatto per numero di tubi:

1

Portata massima ammessa:

800 N

Adatto per tubo in rame:

no

Adatto per tubo in acciaio inox:

no

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza:

20 mm

Adatto per tubo in alluminio:

no

Adatto per tubi a spirale:

no

Adatto per tubi in ghisa:

no

La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale. Contiene un meccanismo di chiusura facile.