NVENT ERICO - ERI403600 MACROFIX NI EZ,14?18MMOD,3/8,10 DN,M8,M1 - 403600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 14...18 mm
Materiale - Acciaio
Inserto - Nessuno
Misura di collegamento dispositivo di connessione - M8
Dispositivo di connessione - Filettatura interna
Confezione
100 PZ
EAN
0078285682019
Codice prodotto
ERI403600
Cod. produttore
403600
Produttore
ERI
Diametro esterno del tubo:
14...18 mm
Materiale:
Acciaio
Inserto:
Nessuno
Misura di collegamento dispositivo di connessione:
M8
Dispositivo di connessione:
Filettatura interna
Diametro interno nominale:
3/8 pollice (10)
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dispositivo di chiusura:
Scatto singolo
Adatto per tubo in acciaio:
sì
Adatto per tubo in plastica:
no
Adatto per numero di tubi:
1
Portata massima ammessa:
800 N
Adatto per tubo in rame:
no
Adatto per tubo in acciaio inox:
no
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
20 mm
Adatto per tubo in alluminio:
no
Adatto per tubi a spirale:
no
Adatto per tubi in ghisa:
no