NVENT ERICO - ERI402201 UNIV REST CL,RETROFIT,12,18 BRACE,M10 RO - 402201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Cavo
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Colore - Altri
Diametro del foro - 11 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8711893101263
Codice prodotto
ERI402201
Cod. produttore
402201
Produttore
ERI
Metodo di montaggio:
Cavo
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Colore:
Altri
Diametro del foro:
11 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Portata massima ammessa:
3430 N


