NVENT ERICO - ERI402198 OCCHIELLO UNIVERSALE,ACC,12,18,36,11MM - 402198

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Dimensione / Taglia / Forma - #12
Colore - Altri
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8711893101232
Codice prodotto
ERI402198
Cod. produttore
402198
Produttore
ERI
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Dimensione / Taglia / Forma:
#12
Colore:
Altri
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Collega il cavo di rinforzo alla struttura.


