AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI402170 TASSELLO A ESPANSIONE,ACCIAIO,M12,110 MM - 402170

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI402170 TASSELLO A ESPANSIONE,ACCIAIO,M12,110 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Versione fissaggio - Filettatura esterna

  • Dispositivo di fissaggio - Terminale filettato

  • Qualità del materiale del tassello - Altri

  • Protezione superficiale del tassello - Zincato elettroliticamente

  • Lunghezza - 110 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893058604

Codice prodotto

ERI402170

Cod. produttore

402170

Produttore

ERI

Versione fissaggio:

Filettatura esterna

Dispositivo di fissaggio:

Terminale filettato

Qualità del materiale del tassello:

Altri

Protezione superficiale del tassello:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza:

110 mm

Dimensione filettatura, metrica:

12

Sistema di avvitamento:

Esagonale esterno

Ancoraggio:

Ancoraggio a innesto

Materiale del manicotto:

Acciaio

Materiale manica di qualità:

Altri

Tipo di filettatura:

Metrico

Protezione superficiale della copertura:

Zincato elettroliticamente

Materiale del tassello:

Acciaio

Tipo di calcestruzzo:

Calcestruzzo fessurato

Con collare:

no

Profondità min. del foro:

80 mm

Adatto per solaio alveolare:

no

Diametro di foratura:

12 mm

Installazione distanziata:

Fissaggio con utensile di espansione:

no

Installazione push-through:

Installazione pre-posizionata:

no

Profondità di ancoraggio effettiva:

80 mm

Resistente al fuoco:

Apertura di chiave:

19 mm

Numero di dadi:

1

Numero di rondelle:

1

Classe di protezione al fuoco secondo norma EN 13501-2:

EI120

Classificazione sismica ETA:

C1 e C2

Sistema di ancoraggio a cuneo per applicazioni pesanti. Per calcestruzzo fessurato e non fessurato. Classe di resistenza per ancoraggi esposti al fuoco R30-R120. Utilizzo approvato per categoria sismica C1 & C2 (per diametri di foratura di 8 mm e superiori).