AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI400678 2HPS 2 H P STRAP,3/8 P,10 DN,17.2MM OD

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI400678 2HPS 2 H P STRAP,3/8 P,10 DN,17.2MM OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 17.2...17.2 mm

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Modello - Singolo

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4034437216013

Codice prodotto

ERI400678

Cod. produttore

400678

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Diametro:

17.2...17.2 mm

Diametro nominale:

10 mm

Modello:

Singolo

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Colore:

Zinco

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Supporto per applicazioni leggere di tubi. Si fissa direttamente alla superficie di un elemento strutturale orizzontale o verticale.