AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI390001 ROD LOCK BEAM CLAMP,M8 ROD,3?10MM FL - 390001

NVENT ERICO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Tipo di fissaggio - A vite

  • Adatto per flangia di spessore - 9.5...11.5 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8711893058833

Codice prodotto

ERI390001

Cod. produttore

390001

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di fissaggio:

A vite

Adatto per flangia di spessore:

9.5...11.5 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Incernierato:

no

Dimensione filettatura, metrica:

8

Cerniera regolabile:

no

Carico di rottura:

1100 N

I moduli prefabbricati sono facilmente sollevabili e bloccabili in posizione, consentendo di risparmiare tempo e denaro. Grazie al semplice design “spingi e blocca” gli installatori devono solo spingere la barra filettata nel foro di montaggio, bloccandola istantaneamente in posizione. Il dado di sicurezza può essere stretto a mano, bloccando la barra filettata in posizione. Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature. Conforme alla Specifica federale WW-H-171 (Tipo 23), Manufacturers Standardization Society ANSI®/MSS-SP-58 (Tipo 19 e 23).