NVENT ERICO - ERI388890 310M UN.BEAMCL,THICK F,M12 H,THR,31.8MMM - 388890

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Con filettatura interna
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 12
Adatto per flangia di spessore - 0...31.8 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8711893005738
Codice prodotto
ERI388890
Cod. produttore
388890
Produttore
ERI
Modello:
Con filettatura interna
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
12
Adatto per flangia di spessore:
0...31.8 mm
Tipo di filettatura:
Metrico
Qualità del materiale:
Fusione di acciaio
Diametro del foro:
12 mm


