AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI388670 1-1 H ANGLE BRACK,S316,50MM X 48MM

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI388670 1-1 H ANGLE BRACK,S316,50MM X 48MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a C

  • Modello - Angolare

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Angolo - 90 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893016208

Codice prodotto

ERI388670

Cod. produttore

388670

Produttore

ERI

Adatto per:

Profilo a C

Modello:

Angolare

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Angolo:

90 °

Completo di viti di fissaggio:

no

Sulla guida:

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Numero fori / fessure per lato:

1

All'interno del binario:

no

Usato per creare strutture di supporto con profilati nVent CADDY Eristrut.