AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI387660 1-3 H CORNER ANGLE BRACK,132MM X 56MM

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI387660 1-3 H CORNER ANGLE BRACK,132MM X 56MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U

  • Modello - Angolare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711893007640

Codice prodotto

ERI387660

Cod. produttore

387660

Produttore

ERI

Adatto per:

Profilo a U

Modello:

Angolare

Staffa angolare 4 fori, 132 mm x 56 mm