AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI387630 1-2 H CORNER ANGLE BRACK,HD,99MM X 47MM

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI387630 1-2 H CORNER ANGLE BRACK,HD,99MM X 47MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U

  • Modello - Angolare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711893007626

Codice prodotto

ERI387630

Cod. produttore

387630

Produttore

ERI

Adatto per:

Profilo a U

Modello:

Angolare

Staffa angolare angolo 3 fori, HD, 99 mm x 47 mm