AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI386820 300M UN.BEAMCL,M10 HOLE,THREADED,20 MM M - 386820

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI386820 300M UN.BEAMCL,M10 HOLE,THREADED,20 MM M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Con filettatura interna

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Adatto per flangia di spessore - 0...20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893868241

Codice prodotto

ERI386820

Cod. produttore

386820

Produttore

ERI

Modello:

Con filettatura interna

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

10

Adatto per flangia di spessore:

0...20 mm

Qualità del materiale:

Fusione di acciaio

Portata massima ammessa:

2500 N

300M Morsetto universale, Filettato, M10 Foro, 20 mm Max Flangia