AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI386810 300M UN.BEAMCL,M8 HOLE,THREADED,18 MM MA - 386810

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI386810 300M UN.BEAMCL,M8 HOLE,THREADED,18 MM MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Con filettatura interna

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Adatto per flangia di spessore - 0...18 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893868142

Codice prodotto

ERI386810

Cod. produttore

386810

Produttore

ERI

Modello:

Con filettatura interna

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

8

Adatto per flangia di spessore:

0...18 mm

Qualità del materiale:

Fusione di acciaio

Portata massima ammessa:

1200 N

300M Morsetto universale, Filettato, M8 Foro, 18 mm Max Flangia