AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI386780 CHN CHAIN,ST,EG,30 M,200 N LOAD - 386780

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI386780 CHN CHAIN,ST,EG,30 M,200 N LOAD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Catena a maglie

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Spessore del materiale - 2 mm

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4018292867801

Codice prodotto

ERI386780

Cod. produttore

386780

Produttore

ERI

Modello:

Catena a maglie

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Spessore del materiale:

2 mm

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza del collegamento:

8 mm

Catena ad anelli arrotondati. Conforme allo standard DIN 5685.