NVENT ERICO - ERI385920 CHN CHAIN,ST,EG,30 M,400 N LOAD - 385920

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Catena a maglie
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Spessore del materiale - 3 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4018292859202
Codice prodotto
ERI385920
Cod. produttore
385920
Produttore
ERI
Modello:
Catena a maglie
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Spessore del materiale:
3 mm
Qualità del materiale:
Altri
Carico di rottura:
400 N
Larghezza del collegamento:
12 mm



