NVENT ERICO - ERI385910 CHN CHAIN,ST,EG,30 M,300 N LOAD - 385910

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Catena a maglie
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Spessore del materiale - 2.5 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4018292859103
Codice prodotto
ERI385910
Cod. produttore
385910
Produttore
ERI
Modello:
Catena a maglie
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Spessore del materiale:
2.5 mm
Qualità del materiale:
Altri
Carico di rottura:
300 N
Larghezza del collegamento:
10 mm



