AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI380050 KN HOOK,3MM D

NVENT ERICO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore del materiale - 3 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altri

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893005097

Codice prodotto

ERI380050

Cod. produttore

380050

Produttore

ERI

Spessore del materiale:

3 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato elettroliticamente

KN Gancio, 3 mm Diametro