NVENT ERICO - ERI360426 PYRAMID EQ SUP KIT,314MMX4 PC POST BASE - 360426

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1257 mm
Larghezza - 1.59 mm
Versione del set - sì
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8711893128994
Codice prodotto
ERI360426
Cod. produttore
360426
Produttore
ERI
Lunghezza:
1257 mm
Larghezza:
1.59 mm
Versione del set:
sì
Colore:
Nero
Il kit include i gruppi della base per colonna, il telaio e i morsetti per il supporto dell'unità di condizionamento. L'assemblaggio e la regolazione delle dimensioni e dell'altezza desiderate sono possibili in pochi minuti, e richiedono l'impiego di unasola persona e di un unico attrezzo. La sbarra innovativa e i morsetti per il supporto dell'unità di condizionamento consentono un assemblaggio rapido. Il cuscinetto integrale in schiuma assicura un'interfaccia leggera per tutti i tipi di tetto. Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata. Il supporto assemblato può essere sollevato come un unico pezzo e facilmente spostato.


