AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI350110 SIGN SUP BRACKFLAT SURFACE,ONE H,M8 H,TH - 350110

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI350110 SIGN SUP BRACKFLAT SURFACE,ONE H,M8 H,TH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale fascetta di fissaggio - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Qualità materiali morsetto - Altri

  • Materiale inserto - Nessuno

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4018292501101

Codice prodotto

ERI350110

Cod. produttore

350110

Produttore

ERI

Materiale fascetta di fissaggio:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Qualità materiali morsetto:

Altri

Materiale inserto:

Nessuno

Design con gamba rettilinea, da utilizzare durante il montaggio su una superficie piatta. Supporto di fissaggio per Fixoband. Rondelle e bulloni in acciaio inossidabile inclusi.