AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI350000 HAMMER-ON FL CLIP,2 H SIDE MOUNT,3?6MM F - 350000

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI350000 HAMMER-ON FL CLIP,2 H SIDE MOUNT,3?6MM F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Foro

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 3...8 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893500042

Codice prodotto

ERI350000

Cod. produttore

350000

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Foro

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

3...8 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Superficie:

Altri

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Fissa la scatola elettrica alla trave metallica.