AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI337110 C-ES CABLE TO VERTICAL FL CLAMP,52?56MM

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI337110 C-ES CABLE TO VERTICAL FL CLAMP,52?56MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio

  • Campo di serraggio - 52...56 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo angolare

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Acciaio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893005912

Codice prodotto

ERI337110

Cod. produttore

337110

Produttore

ERI

Materiale del collare:

Acciaio

Campo di serraggio:

52...56 mm

Metodo di montaggio:

Profilo angolare

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Acciaio

Superficie del collare:

Zincato a caldo

Per tubi con diametro metrico di:

56

Superficie della vite:

Zincato a caldo

Sostiene più passaggi di cavi. Si fissa a flange delle travi, angolari, travetti e altri supporti strutturali.