NVENT ERICO - ERI336120 MULTI-FUNCTION C-CLAMP,ST,HD,30?44MM FL - 336120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Continuo (monoblocco)
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Dimensione filettatura, metrica - 8
Adatto per flangia di spessore - 0...45 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4018292361200
Codice prodotto
ERI336120
Cod. produttore
336120
Produttore
ERI
Modello:
Continuo (monoblocco)
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Dimensione filettatura, metrica:
8
Adatto per flangia di spessore:
0...45 mm
Qualità del materiale:
Altri
Diametro del foro:
14 mm
Portata massima ammessa:
1100 N


