NVENT ERICO - ERI336100 MULTI-FUNCTION C-CLAMP,ST,HD,4?20MM FL - 336100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Continuo (monoblocco)
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Dimensione filettatura, metrica - 6
Adatto per flangia di spessore - 0...20 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4018292361002
Codice prodotto
ERI336100
Cod. produttore
336100
Produttore
ERI
Modello:
Continuo (monoblocco)
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Dimensione filettatura, metrica:
6
Adatto per flangia di spessore:
0...20 mm
Qualità del materiale:
Altri
Diametro del foro:
14 mm
Portata massima ammessa:
1100 N


