AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI315450 STRUT TO STRUT CONN - 315450

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI315450 STRUT TO STRUT CONN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Con molla - no

  • Tipo di filettatura - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893028263

Codice prodotto

ERI315450

Cod. produttore

315450

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Con molla:

no

Tipo di filettatura:

Altri

Composto da due parti pressofuse e vite di accoppiamento. Permette la creazione di un profilo doppio tramite imbullonatura attraverso le asole.