AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI315360 ECN NUTC-CHANNEL E4,M10 ROD - 315360

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI315360 ECN NUTC-CHANNEL E4,M10 ROD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Con molla - no

  • Tipo di filettatura - Metrico

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893014860

Codice prodotto

ERI315360

Cod. produttore

315360

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

10

Con molla:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione filettatura in pollici:

3/8 pollice

ECN Dado per profilato C E4, M10 Barra