AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI315025 STRUT NUT OUT SPRING,ST,EG,M10 ROD,8MM - 315025

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI315025 STRUT NUT OUT SPRING,ST,EG,M10 ROD,8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Con molla - no

  • Tipo di filettatura - Metrico

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893028096

Codice prodotto

ERI315025

Cod. produttore

315025

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

10

Con molla:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Dado profilo strut senza molla, Acciaio, EG, M10 Barra, 8 mm