NVENT ERICO - ERI312180 U-CHAN.CANT ARM,PERF.BRACE,800X30X30X3 - 312180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 800 mm
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza della sbarra - 30 mm
Altezza delle sbarre - 30 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8711893021639
Codice prodotto
ERI312180
Cod. produttore
312180
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
800 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza della sbarra:
30 mm
Altezza delle sbarre:
30 mm
Biadesivo:
no
Verniciato:
no
Verniciato minio:
no
Larghezza della fessura:
11 mm
Rivestita (Patinata, opalescente):
no
Spessore del materiale:
3 mm
Perforata:
sì


