NVENT ERICO - ERI311945 CTRI CANT ARMXCABLE TRAY,HD,410X43X30X1. - 311945

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 410 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Larghezza - 50 mm
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711893027648
Codice prodotto
ERI311945
Cod. produttore
311945
Produttore
ERI
Lunghezza:
410 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
50 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Qualità del materiale:
Altri
Per passerelle portacavi. Saldato su piastra di ancoraggio piatta.


