AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI310414 TRIPLE SLOT STRUT CHANNEL,HD,3000X41X41X

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI310414 TRIPLE SLOT STRUT CHANNEL,HD,3000X41X41X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 41.3 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000005660917

Codice prodotto

ERI310414

Cod. produttore

310414

Produttore

ERI

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

41.3 mm

Altezza:

41.3 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

22.3 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Colore:

Zinco

Dentato:

Larghezza del foro:

13 mm

Peso:

7.2 kg

Sezionabile:

no

Profilo strut per trapezio, strutture e rinforzo per edificio, tipo A con perforazione laterale. Profilo strut zincato a caldo asolato da 3 metri, 41x41x2,5mm, con perforazioni laterali.