AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI196564 SPEEDLINK SLK THR STUD END,1.5MMW,1 ML,M - 196564

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI196564 SPEEDLINK SLK THR STUD END,1.5MMW,1 ML,M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Chiusura finale - Con estremità filettata

  • Portata massima ammessa - 97.5 kg

  • Diametro del cavo - 1.5 mm

  • Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Zinco

  • Materiale della fune - Acciaio

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8711893138061

Codice prodotto

ERI196564

Cod. produttore

196564

Produttore

ERI

Chiusura finale:

Con estremità filettata

Portata massima ammessa:

97.5 kg

Diametro del cavo:

1.5 mm

Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:

Zinco

Materiale della fune:

Acciaio

Lunghezza del cavo:

1 m

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale con barra filettata pre-assemblata. Si fissa direttamente a tasselli con filetto interno o accessori con fori filettati. Si collega a strutture a trapezio, corpi illuminanti, dispositivi HVAC o cartellonistica.