AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI196528 SPEEDLINK SLK Y-TOG,1.5MMW,3 M L,500MMY- - 196528

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI196528 SPEEDLINK SLK Y-TOG,1.5MMW,3 M L,500MMY-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata massima ammessa - 0 kg

  • Diametro del cavo - 1.5 mm

  • Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Zinco

  • Materiale della fune - Acciaio

  • Lunghezza del cavo - 3 m

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8711893135312

Codice prodotto

ERI196528

Cod. produttore

196528

Produttore

ERI

Portata massima ammessa:

0 kg

Diametro del cavo:

1.5 mm

Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:

Zinco

Materiale della fune:

Acciaio

Lunghezza del cavo:

3 m

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e due terminali ad ancoretta pre-assemblati. Si fissa a fori passanti in una varietà di strutture o dispositivi sospesi. Ideale per il supporto di apparecchi di illuminazione.