AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI195960 SPEEDLINK Y-TOG EYELET EXT,1.5MMW,500MMY - 195960

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI195960 SPEEDLINK Y-TOG EYELET EXT,1.5MMW,500MMY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata massima ammessa - 97.5 kg

  • Diametro del cavo - 1.5 mm

  • Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Acciaio

  • Materiale della fune - Acciaio

  • Lunghezza del cavo - 0.5 m

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8711893040968

Codice prodotto

ERI195960

Cod. produttore

195960

Produttore

ERI

Portata massima ammessa:

97.5 kg

Diametro del cavo:

1.5 mm

Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:

Acciaio

Materiale della fune:

Acciaio

Lunghezza del cavo:

0.5 m

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Si fissa a fori passanti in una varietà di strutture o dispositivi sospesi. Ideale per il supporto di apparecchi di illuminazione. Il design a Y offre una migliore stabilita' al sistema.