NVENT ERICO - ERI195858 WOOD FIXING EYE SCREW - 195858

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro del gambo / dello stelo - 6 mm
Lunghezza del gambo / dello stelo - 32 mm
Diametro interno dell'occhiolo - 8.75 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893021844
Codice prodotto
ERI195858
Cod. produttore
195858
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro del gambo / dello stelo:
6 mm
Lunghezza del gambo / dello stelo:
32 mm
Diametro interno dell'occhiolo:
8.75 mm


