AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI190330 VAFT INSTALLATION TOOL F.PURLIN CLIPS

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI190330 VAFT INSTALLATION TOOL F.PURLIN CLIPS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Altri

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Non trattato

  • Incernierato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893041040

Codice prodotto

ERI190330

Cod. produttore

190330

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Altri

Tipo di fissaggio:

Altri

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Non trattato

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Qualità del materiale:

Altri

Strumento di installazione per assemblaggi VF e AF. Utilizzato per installare le clip per barra filettata AF o VF dal pavimento.