NVENT ERICO - ERI187690 SC CABLE SNAP CLIP,8?12MM FL,19?24MM OD - 187690

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 8...12 mm
Materiale - Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo - 19...24 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711893876949
Codice prodotto
ERI187690
Cod. produttore
187690
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
8...12 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo:
19...24 mm


