AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI187660 SC CABLE SNAP CLIP,8?12MM FL,10?11MM OD - 187660

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI187660 SC CABLE SNAP CLIP,8?12MM FL,10?11MM OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 8...12 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Diametro del tubo / cavo - 10...11 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893876642

Codice prodotto

ERI187660

Cod. produttore

187660

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

8...12 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Diametro del tubo / cavo:

10...11 mm

Fissa facilmente il cavo alle flange. Per l’installazione è necessario solo un martello.