NVENT ERICO - ERI187560 SC CABLE SNAP CLIP,4?7MM FL,12?14MM OD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 4...7 mm
Materiale - Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo - 12...14 mm
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711893875645
Codice prodotto
ERI187560
Cod. produttore
187560
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
4...7 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo:
12...14 mm