AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI187450 HK CABLE SNAP CLIP,4?8MM FL,4.2?6.5MM OD - 187450

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI187450 HK CABLE SNAP CLIP,4?8MM FL,4.2?6.5MM OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 4...8 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro del tubo / cavo - 4.2...6.5 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893874549

Codice prodotto

ERI187450

Cod. produttore

187450

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

4...8 mm

Materiale:

Acciaio

Diametro del tubo / cavo:

4.2...6.5 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Fornisce sostegno per cavi a basso voltaggio. Si fissa facilmente alle travi.