AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI187370 LR CABLE SNAP CLIP,3?6MM FL,8?15MM OD

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI187370 LR CABLE SNAP CLIP,3?6MM FL,8?15MM OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 3...6 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Diametro del tubo / cavo - 8...15 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893873740

Codice prodotto

ERI187370

Cod. produttore

187370

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

3...6 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Diametro del tubo / cavo:

8...15 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Sostiene passaggi singoli di cavi. Si fissa facilmente a travi o travetti.