NVENT ERICO - ERI187310 UNIVERSAL SQUARE NUT,M6 ROD - 187310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 6
Apertura di chiave - 17 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893873146
Codice prodotto
ERI187310
Cod. produttore
187310
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
6
Apertura di chiave:
17 mm
Dado quadrato universale, M6 Barra


