AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI179920 TDH TRAPEZOIDAL DECK HANG, - 179920

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI179920 TDH TRAPEZOIDAL DECK HANG,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie - Altri

  • Modello - Staffa trapezoidale per soffitto in lamiera grecata (per sospensione con asta fi

  • Diametro massimo del foro sulla copertura in acciaio - 10.5 mm

  • Fissaggio al supporto trapezoidale con asta filettata - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893799231

Codice prodotto

ERI179920

Cod. produttore

179920

Produttore

ERI

Superficie:

Altri

Modello:

Staffa trapezoidale per soffitto in lamiera grecata (per sospensione con asta fi

Diametro massimo del foro sulla copertura in acciaio:

10.5 mm

Fissaggio al supporto trapezoidale con asta filettata:

no

Materiale:

Acciaio

Con dado di collegamento barra filettata saldato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Regolabile in altezza:

no

Installazione facile. Se è richiesto un raccordo filettato, utilizzare un dado quadrato THHM e far scattare in posizione. Utilizzare lo strumento di perforazione TDHP per eseguire un foro nella copertura.