AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI179750 HAMMER-ON F CLIP,BOT.M STUD,S301,3?8F,11

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI179750 HAMMER-ON F CLIP,BOT.M STUD,S301,3?8F,11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Morsetto

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 3...8 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893797541

Codice prodotto

ERI179750

Cod. produttore

179750

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Morsetto

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

3...8 mm

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Incernierato:

no

Dimensione filettatura, metrica:

6

Cerniera regolabile:

no

Carico di rottura:

200 N

Può essere utilizzato per sostenere scatole, impianti o altre applicazioni da flange delle travi. Il perno filettato prigioniero riduce la necessità di altri elementi di ferramenta. Punti di fissaggio assortiti forniti per ridurre l’inventario. Per l’installazione è necessario solo un martello.