AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI179610 HAMMER-ON FL CLIP,SIDE MOUNT,S301,3?8MM - 179610

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI179610 HAMMER-ON FL CLIP,SIDE MOUNT,S301,3?8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Morsetto

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 3...8 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893796148

Codice prodotto

ERI179610

Cod. produttore

179610

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Morsetto

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

3...8 mm

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Carico di rottura:

650 N

Fornisce un fissaggio per cavi, ganci a S, catene, nVent CADDY Speed Link o altri assemblaggi a flange e profili. Adatto alla maggior parte delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.