AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI177200 MATS CONDUIT TO T-GRID CLIP,18?30MM OD - 177200

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI177200 MATS CONDUIT TO T-GRID CLIP,18?30MM OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Tipo di fissaggio - Base di ancoraggio a pino agganciabile su lamiera forata

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro del tubo / cavo - 18...30 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893772036

Codice prodotto

ERI177200

Cod. produttore

177200

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Tipo di fissaggio:

Base di ancoraggio a pino agganciabile su lamiera forata

Materiale:

Acciaio

Diametro del tubo / cavo:

18...30 mm

Superficie:

Altri

Incernierato:

Cerniera regolabile:

Fornisce un metodo per fissare i conduit al di sopra del telaio a T per controsoffitti. La clip ruota per fissare il conduit in posizione orizzontale o verticale. Per l’installazione non è richiesto alcuno strumento. Elimina la necessità di conduit con curvatura offset.