NVENT ERICO - ERI177190 MATA CONDUIT TO T-GRID CLIP,18?30MM OD - 177190

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - Base di ancoraggio a pino agganciabile su lamiera forata
Materiale - Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo - 18...30 mm
Superficie - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8711893771930
Codice prodotto
ERI177190
Cod. produttore
177190
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
Base di ancoraggio a pino agganciabile su lamiera forata
Materiale:
Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo:
18...30 mm
Superficie:
Altri
Incernierato:
sì
Cerniera regolabile:
sì


