NVENT ERICO - ERI175610 PW2-TI/T ROD TO C PUR CLIP,M8 H,THR - 175610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore - 2...2 mm
Materiale - Acciaio per molle
Superficie - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8711893756142
Codice prodotto
ERI175610
Cod. produttore
175610
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di fissaggio:
Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore:
2...2 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Superficie:
Altri
Incernierato:
sì
Dimensione filettatura, metrica:
8
Cerniera regolabile:
sì
Qualità del materiale:
Altri


