AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI175240 H-PSM COND/F CL,SMOU,22?30MM OD,14?20MM

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI175240 H-PSM COND/F CL,SMOU,22?30MM OD,14?20MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Morsetto

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 14...20 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Diametro del tubo / cavo - 22...30 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893752441

Codice prodotto

ERI175240

Cod. produttore

175240

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Morsetto

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

14...20 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Diametro del tubo / cavo:

22...30 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Carico di rottura:

70 N

Per l’installazione è necessario solo un martello. Disponibile per conduit metallici, rigidi e in alluminio. Ruota su 360°.