AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI174843 ROD LOCK SPRING ST ROD HAN FL CL,M6 R,8? - 174843

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI174843 ROD LOCK SPRING ST ROD HAN FL CL,M6 R,8?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera

  • Adatto per flangia di spessore - 8...14 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

2000001274286

Codice prodotto

ERI174843

Cod. produttore

174843

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di fissaggio:

Clip per fissaggio su bordi lamiera

Adatto per flangia di spessore:

8...14 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Superficie:

Altri

Incernierato:

no

Dimensione filettatura, metrica:

6

Cerniera regolabile:

no

Qualità del materiale:

Altri

Sospende le barre filettate dalle flange delle travi. La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale. Per l’installazione è necessario solo un martello. Grazie al semplice design “spingi e blocca” gli installatori devono solo spingere la barra filettata nel foro di montaggio, bloccandola istantaneamente in posizione. I moduli prefabbricati sono facilmente sollevabili e bloccabili in posizione, consentendo di risparmiare tempo e denaro. Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature. Il suo design, include un sistema di sbloccaggio che si aziona con una pinza.