AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI174810 H-TI/T ROD TO FL CLIP,M6 H,THR,2?3MM FL

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI174810 H-TI/T ROD TO FL CLIP,M6 H,THR,2?3MM FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 2...3 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893748147

Codice prodotto

ERI174810

Cod. produttore

174810

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

2...3 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Superficie:

Altri

Incernierato:

no

Dimensione filettatura, metrica:

6

Cerniera regolabile:

no

Carico di rottura:

700 N

Sospende le barre filettate dalle flange delle travi. La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale. Per l’installazione è necessario solo un martello.